Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV®
Llave combinada extralarga
LLAVE COMBINADA EXTRA LARGA 19MM
Nº de art.
071330819
EAN 4047376580695
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forma extralarga, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Llave extralarga con extremos cerrado y abierto
- El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
- El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base
- La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
- La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Diseño que cumple con las normas pertinentes
- La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio fiable
- Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 19 mm |
Longitud (L) | 310 mm |
Grosor de anillo (a1) | 16 mm |
Grosor de la garra (a2) | 9,5 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 41,5 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 29 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!